Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 16VDC; 5pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 16VDC; 5pF
Ableiter: Ceradiode; SMD; 0603; UBetrieb max: 16VDC; 5pF
Artikel-Nr.:
     2805-B72500D0160H060
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B72500D0160H060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceradiode
Diode
SMD-Diode
SMD-Sicherung
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Max. Betriebsspannung: 16V DC
Fassungsvermögen: 5pF
Ableiter-Typ: Ceradiode
Ableiteranwendung: Schutz von Eingangsdaten;Sicherung der Audio, Video Eingänge/Ausgänge
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,354*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0541*
€ 0,3762*
1 Tag
11780
10
€ 14,99*
ab € 0,0356*
€ 0,3929*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2328*
€ 0,27703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1919*
€ 0,22836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1121*
€ 0,1334
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.