Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; SMD; 1812; 470uH; 75mA; 17,5Ω; Q: 30; 4MHz; -55÷125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82432C1474K000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82432C1474K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 17,5Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 4,5x3,2x3,2mm
Betriebsstrom: 75mA
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 0,47mH
Drossel-Typ: Ferrit
Güte: 30
Resonanzfrequenz: 4MHz
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 788,05*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,31522* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 828,60*
€ 986,034
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 821,05*
€ 977,0495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 799,025*
€ 950,83975
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 788,375*
€ 938,16625
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 788,05*
€ 937,7795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.