Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Keramik; SMD; 0603; 12nH; 450mA; 350mΩ; Q: 40; 5GHz; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-B82496C3120J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82496C3120J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 0,35Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,45A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 12nH
Drossel-Typ: Keramik
Güte: 40
Resonanzfrequenz: 5GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3348
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,39*
Lager 2805
1200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,20*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,3209
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 1200 Packungen ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.