Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Keramik; SMD; 0603; 15nH; 420mA; 400mΩ; Q: 40; 4,5GHz; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-B82496C3150J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82496C3150J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 0,4Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,42A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 15nH
Drossel-Typ: Keramik
Güte: 40
Resonanzfrequenz: 4,5GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 443,96*
€ 507,64*
1
Frei Haus
ab € 488,20*
€ 566,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 507,64*
€ 604,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 472,24*
€ 561,9656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 463,12*
€ 551,1128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 443,96*
€ 528,3124
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,11099* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 1.522,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.