Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Keramik; SMD; 0603; 6,8nH; 700mA; 150mΩ; Q: 40; 6GHz; ±5%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B82496C3689J000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82496C3689J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Hersteller: EPCOS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Widerstand: 0,15Ω
Toleranz: ±5%
Betriebsstrom: 0,7A
Entspricht Norm: AEC Q200
Induktivität: 6,8nH
Drossel-Typ: Keramik
Güte: 40
Resonanzfrequenz: 6GHz
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 442,24*
  
Preis gilt ab 1.500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,11056* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 473,44*
€ 563,3936
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 465,80*
€ 554,302
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 450,56*
€ 536,1664
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 445,48*
€ 530,1212
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 442,24*
€ 526,2656
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.