Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: common mode; THT; 6,8mH; 1,2A; 280mΩ; ±30%; horizontal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B82721A Netzleitungsdrossel, Ferrit-Kern, 6,8 mH, ±30%, 1.2A, Radial / R-DC 280mΩ x 12.6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B82721A2122N020
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721A2122N020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: EPCOS
Montage: THT
Ausgangsraster: 10x15mm
Widerstand: 0,28Ω
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 17,9x17,3x12,6mm
Betriebsstrom: 1,2A
Induktivität: 6,8mH
Drossel-Typ: common mode
Leitungslänge: 3mm
Räumliche Orientierung: horizontal
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 3,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.