Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzleitungsdrossel, radial, 6.8 mH, 1.2 A, B82721A2122N020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzleitungsdrossel, radial, 6.8 mH, 1.2 A, B82721A2122N020
Netzleitungsdrossel, radial, 6.8 mH, 1.2 A, B82721A2122N020
Netzleitungsdrossel, radial, 6.8 mH, 1.2 A, B82721A2122N020
Artikel-Nr.:
     4502-75D4968
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82721A2122N020
EAN/GTIN:
     4099889039603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Entstördrosseln Typ TDK/Epcos B82721A../B82721K. Einsetzbar als stromkompensierte Ringkern-Zweifachdrosseln für Netzanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzleitungsdrossel
Bauform:
radial
Breite:
17.3 mm
Gleichstrom:
1.2 A
Gleichstromwiderstand:
280 mΩ
Höhe:
12.6 mm
Induktivität:
6.8 mH
Länge:
17.9 mm
Messfrequenz:
10 kHz
Sättigungsstrom:
1.2 A
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00578 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Netzdrossel, Netzinduktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,46*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 3,46*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 3,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.