Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A7; 2GBRAM; 1,2GHz; DDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A7; 2GBRAM; 1,2GHz; DDR3
Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A7; 2GBRAM; 1,2GHz; DDR3
Artikel-Nr.:
     2805-BANANA-PI-M2-ULTRA
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BPI-M2 ULTRA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SINOVOIP
Steckverbinder-Art: USB B micro;USB A x2;zur Stromversorgung;Stift;HDMI;SATA;40pin;CSI Port;DSI
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB 2.0;USB OTG;Ethernet;I2S;GPIO;IR
Speicher-Art: DDR3
Taktfrequenz: 1,2GHz
Abmessungen: 92x60mm
Passendes Zubehör: SYS1530-1005-1740
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse;Elektretmikrofon;Bluetooth/WiFi-Modul
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11b/g/n
Herstellerserie: Banana Pi
Architektur-Art: Cortex A7
Prozessor: ARM R40 Quad-core
Grafiksystem: ARM Mali-400MP2
Video-Codec: H.264 BP/MP/HP;MPEG4;OpenGL ES 2.0;MPEG1/2;H.265/HEVC 4k
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux;Android
Speicher: 2GB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SINOVOIP:
SINOVOIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.