Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Banana Pi; Cortex A35,Cortex A53; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BANANA-PI-P2-PRO
Hersteller:
     Sinovoip
Herst.-Nr.:
     BANANA PI BPI-P2 PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SINOVOIP
Steckverbinder-Art: RJ45;USB A;40pin;microSD;S/PDIF;USB C
Stromquelle: PoE;USB micro
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Setinhalt: Einplatinencomputer
Schnittstelle: UART;USB;Ethernet;WiFi;Bluetooth 5.0
Speicher-Art: eMMC;LPDDR4
Abmessungen: 65x52,5mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Buchse für SD Karten;Bluetooth/WiFi-Modul
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11a/b/g/n;Bluetooth 5.0
Herstellerserie: Banana Pi
Architektur-Art: Cortex A53;Cortex A35
Prozessor: Rockchip RK3308B-S
Grafiksystem: ARM Mali-G31
Betriebssystem: Fehlen
Unterstütztes Betriebssystem: Linux Debian
Speicher: 8GB FLASH;512MB DDR3L
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SINOVOIP:
SINOVOIP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.