Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR1216,Knopfzelle; 3V; 34mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batterie: Lithium; CR1216,Knopfzelle; 3V; 34mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR1216,Knopfzelle; 3V; 34mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR1216/EG-B1
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     CR1216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø12,5x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR1216
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 34mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,61*
1 Tag
789
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
E300844202
ab € 1,55*
Ähnlich
Energizer
CR2025
ab € 0,275*
Ähnlich
Energizer
608306
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer
610380
ab € 0,7488*
Ähnlich
Energizer
634499
ab € 4,43*
Ähnlich
Energizer
E300701400
ab € 7,97*
Ähnlich
Energizer
611469
ab € 0,23*
Ähnlich
Energizer
630932
ab € 14,17*
Ähnlich
Energizer
611337
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.