Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; D; 3,6V; 14500mAh; Ø34,2x61,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER34615M/TC-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ER34615M/TC UHR-ER34615-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Fehlen
Strom im max. Impuls: 3A
Äußere Abmessungen: Ø34,2x61,5mm
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 14500mAh
Dauerentladestrom: 2000mA
Batterieeigenschaften: Hochstrom-Batterie;nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.