Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; D; 1,5V; nicht aufladbar; 2Stk; BASIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; D; 1,5V; nicht aufladbar; 2Stk; BASIC
Batterie: alkalisch; D; 1,5V; nicht aufladbar; 2Stk; BASIC
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR20/DR-B2
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     LR20/D/MN1300(K2)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: BASIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.