Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; D; 1,5V; nicht aufladbar; 2Stk; ULTRA PLUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; D; 1,5V; nicht aufladbar; 2Stk; ULTRA PLUS
Batterie: alkalisch; D; 1,5V; nicht aufladbar; 2Stk; ULTRA PLUS
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR20/GP-UP-B2
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GP13AUP-2UE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: GP
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: ULTRA PLUS
Weitere Suchbegriffe: batterien d 1,5v, batterie d
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.