Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 625mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 625mW; TO92
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 625mW; TO92
Artikel-Nr.:
     2805-BC557B-AP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC557B-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 180...460
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,042*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,042*
€ 0,04998
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.