Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 30V; 0,1A; 500mW; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC558C-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC558C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0379*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.