| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BC6-22-00-01 Herst.-Nr.: GJL1213501R0001 EAN/GTIN: 4013614053610 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -20...55°C Ausgänge: Schraubanschlüsse Breite: 52,5mm Höhe: 57,5mm Kontaktkonfiguration: NC x2 + NO x2 Betriebsstrom max.: 6A Schütz-Typ: 4-polig Schützserie: BC6 Steuerspannung: 24V DC #Werbeaktionen: maintenance_202308 Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,85* | € 26,23* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,63* | € 27,43* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 19,05* | € 30,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,95* | € 35,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,68* | € 35,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|