Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC807-16-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC807-16-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor pnp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3625*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,9675*
€ 1,15133
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,6375*
€ 0,75863
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,5575*
€ 0,66343
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,5125*
€ 0,60988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,4525*
€ 0,53848
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,3625*
€ 0,43138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.