Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 0,2W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC807-25W-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BC807-25W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 80MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 160...400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,478*
€ 0,56882
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.