Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 200mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC807-40W-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC807-40W-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 250...630
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,415*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.