Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,5A; 0,2W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC807-40W-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     BC807-40W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 250...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,3375*
€ 0,40163
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.