Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 300mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC817-16-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC817-16-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 40...600
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,027*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.