Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,5A; 250mW; SOT23,TO236AB
Artikel-Nr.:
     2805-BC817-40.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC817-40,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23;TO236AB
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0434*
1
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0493*
1 Tag
185792
5
€ 14,99*
ab € 0,0267*
€ 0,2004*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0325*
€ 0,2004*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,38*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,18*
Zubehör
Nexperia
PIMN31,115
ab € 0,0968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.