Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT523


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT523
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 150mW; SOT523
Artikel-Nr.:
     2805-BC847CT-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC847CT-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT523
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,476*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,738*
€ 0,87822
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,476*
€ 0,56644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.