Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 225mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 225mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 225mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC848A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC848A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 110...220
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, schalttransistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0427*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.