Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 225mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 225mW; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 225mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC848C-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC848C-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor sot23
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,225W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6675*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,9575*
€ 1,13943
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,8975*
€ 1,06803
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,6675*
€ 0,79433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.