Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 0,3W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 0,3W; SOT23
Transistor: NPN; bipolar; 30V; 0,1A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC848CLT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC848CLT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0295*
100
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0605*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0327*
€ 0,1527*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1024*
€ 0,12186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0473*
€ 0,05629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.