Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 200mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-BC856A-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC856A-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 125...250
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,695*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.