Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 150mW; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 150mW; SOT323
Transistor: PNP; bipolar; 65V; 0,1A; 150mW; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC856BW-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     BC856BW-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 65V
Transistorverstärkung: 220...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,15W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,482*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,982*
€ 1,16858
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,764*
€ 0,90916
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.