Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 200mW; SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BC857BW-AQ-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     BC857BW-AQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 220...475
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Kollektorstrom im Impuls: 0,2A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0316*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,418*
€ 0,49742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.