Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SOT323
Transistor: PNP; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BC857CW-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     BC857CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 420...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3675*
€ 0,43733
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.