Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 45V; 1A; 1,5W; SOT223


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BCP51-10-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BCP51-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 63...160
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1,5W
Polarisierung: bipolar
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,3513*
€ 0,41805
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1716*
€ 0,2042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1028*
€ 0,12233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.