Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BCP55-10-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP55-10-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot 223
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 63...160
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,385*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.