Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 1,35W; SC73,SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BCP55-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCP55-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn sot 223
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223;SC73
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 63...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1,35W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, smd-transistor npn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.