Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223
Transistor: NPN; bipolar; 60V; 1A; 2W; SOT223
Artikel-Nr.:
     2805-BCP5510TA
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BCP5510TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT223
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 60V
Transistorverstärkung: 63...160
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.