Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,25W; SOT323; R1: 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,25W; SOT323; R1: 10kΩ
Transistor: NPN; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,25W; SOT323; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BCR135WH6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR135WH6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor infineon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0347*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0492*
€ 0,05855
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0347*
€ 0,04129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.