Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,25W; SOT323; R1: 10kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,25W; SOT323; R1: 10kΩ
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,25W; SOT323; R1: 10kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BCR185WH6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR185WH6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 200MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,25W
Polarisierung: bipolar
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 10kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor infineon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0407*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.