Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 500mW; SC62,SOT89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 500mW; SC62,SOT89
Transistor: NPN; bipolar; 80V; 1A; 500mW; SC62,SOT89
Artikel-Nr.:
     2805-BCX56-16.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCX56-16,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT89;SC62
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 100...250
Kollektor-Emitter-Strom: 1A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,5W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,167*
1 Tag
30478
1
€ 14,99*
ab € 0,0796*
€ 0,2664*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,556*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,46*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.