Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 80V; 4A; 36W; TO126ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 4A; 36W; TO126ISO
Transistor: PNP; bipolar; 80V; 4A; 36W; TO126ISO
Artikel-Nr.:
     2805-BD442STU
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BD442STU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO126ISO
Frequenz: 3MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 80V
Transistorverstärkung: 140
Kollektor-Emitter-Strom: 4A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 36W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Tube
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.