Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; Sechskant; EVOX; 7Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; Sechskant; EVOX; 7Stk.
Set: Schraubendreher; Sechskant; EVOX; 7Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BE1206EBP-S7
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012061407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Hersteller: BETA
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 7Stk.
Herstellerserie: EVOX
Ausführung der Lötspitze: Sechskant
Bit-Größe: HEX 5mm;HEX 2,5mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 6mm;HEX 2mm;HEX 8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,86*
€ 61,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,78*
€ 59,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,38*
€ 58,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,95*
€ 55,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,58*
€ 54,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,78*
€ 52,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,94*
€ 45,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.