Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH0; L. ges: 27mm; Befestigung: sechseckig 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit; Phillips; PH0; L. ges: 27mm; Befestigung: sechseckig 4mm
Bit; Phillips; PH0; L. ges: 27mm; Befestigung: sechseckig 4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE1256PH/0
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012560013
EAN/GTIN:
     8014230698755
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: BETA
Befestigung: sechseckig 4mm
Gesamtlänge: 27mm
Werkzeug-Typ: Bit
Schraubendreher-Art: Präzision
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Weitere Suchbegriffe: bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.