Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; PZ2; L.Klingen: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert,slim; PZ2; L.Klingen: 100mm
Schraubendreher; isoliert,slim; PZ2; L.Klingen: 100mm
Artikel-Nr.:
     2805-BE1279MQ/F-PZ2
Hersteller:
     BETA
Herst.-Nr.:
     012790418
EAN/GTIN:
     8014230885995
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: BETA
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 218mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Länge der Spitze: 100mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Lötspitze: PlusMinus-Kreuzschlitz-Bits vom Typ PZ
Bit-Größe: PZ2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.