Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; RF; 20V; 90mA; 0,3W; SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; RF; 20V; 90mA; 0,3W; SOT323
Transistor: NPN; bipolar; RF; 20V; 90mA; 0,3W; SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-BFR93AWH6327
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFR93AWH6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Frequenz: 6GHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 20V
Kollektor-Emitter-Strom: 90mA
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
#Werbeaktionen: aac_202202
Transistor-Art: RF
Weitere Suchbegriffe: smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,345*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.