Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 1; für DIN-Schiene; 50A; 400VAC; IP20; BKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BKD-1P-50A
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     BKD 1P 50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner 1polig
lasttrenner
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 50A
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: BKD
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 1
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 50a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.