Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 4; für DIN-Schiene; 50A; 400VAC; IP20; BKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BKD-4P-50A
Hersteller:
     LS ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     BKD 4P 50A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner
Hersteller: LS ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Nennstrom: 50A
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: BKD
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LS:
LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.