Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Stift; Buchse; weiblich; PIN: 20; gerade; 1,27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257
Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257
Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257
Artikel-Nr.:
     2805-BLM.KG.1.20.G
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10027257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -40...163°C
Nennstrom: 1,5A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 20
Kontaktmaterial: Bronze
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: THT
Schichtstärke: 0,254µm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 2,453*
€ 3,692*
1
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,08*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,56*
€ 4,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.