Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257
Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257
Buchsenleiste, 20-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 10027257
Artikel-Nr.:
     4502-59F693
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10027257
EAN/GTIN:
     4099891007140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
Buchsenleisten für Leiterplattenmontage Typ Fischer BLM KG 1. Gerade, mit Lötstiftlänge A 3,0 mm, im Rastermaß 1,27 mm, teilbar, einreihig, mit Vierkantstiften 0,4 x 0,5 mm, zum Einlöten in Leiterplatten; Nennstrom: 1,5 A, Nennspannung: 125 VAC, Prüfspannung 500 V, Isolierkörper: PPS, glasfaserverstärkt, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Kontakte: Gabelkontakte, Kontaktmaterial: CuSn-Legierung, Kontaktoberfläche: über Ni 0,2 µm vergoldet, Durchgangswiderstand: max. 10 mOhm, Haltekräfte Steck/Zieh: min. 1,3/1,1 N, Betriebstemperatur: –40 bis +200 °C. Technische Merkmale (Typ, Polzahl): BLM KG 1, 20polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 4,62*
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 4,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.