Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 1A; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 1A; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 470Ω; SMD; 1A; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18PG471SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 1A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: emi filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,025*
€ 0,0419*
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0434*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,01016*
€ 0,04546*
1 Tag
162322
10
€ 14,99*
ab € 0,0165*
€ 0,1041*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04546*
€ 0,0541
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03064*
€ 0,03646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02265*
€ 0,02695
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02024*
€ 0,02409
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01489*
€ 0,01772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01466*
€ 0,01745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,59*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.