Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 390Ω; SMD; 2A; 1206; R: 0,05Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 390Ω; SMD; 2A; 1206; R: 0,05Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 390Ω; SMD; 2A; 1206; R: 0,05Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31PG391SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG391SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 2A
Impedanz bei 100MHz: 390Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1019*
1 Tag
5653
5
€ 14,99*
ab € 0,0702*
€ 0,258*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0728*
€ 0,344*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laird Technologies
MI1206L391R-10
ab € 0,0533*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.