Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 1,5A; 1806; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 1,5A; 1806; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 1,5A; 1806; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM41PG102SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM41PG102SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 4516
Gehäuse - Zoll: 1806
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,0921*
€ 0,1251*
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,282*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,125*
€ 0,469*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,469*
€ 0,55811
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.