Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 60mm
Schraubendreher; isoliert; Phillips; PH0; L.Klingen: 60mm
Artikel-Nr.:
     2805-BM1120
Hersteller:
     BM GROUP
Herst.-Nr.:
     BM1120
EAN/GTIN:
     8013629311206
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: BM GROUP
Entspricht Norm: VDE;EN 60900
Gesamtlänge: 130mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert
Länge der Spitze: 60mm
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.